TRIPP LITE | SR45UBEXP | 037332174772
45U SmartRack Standard-profondeur Rack armoire armoire - panneaux latéraux non inclus

Nº PIÈCE FAB.  SR45UBEXP  | 037332174772
Nº PIÈCE  565484
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur poids lourds roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. Le dept facile voir indice h assure le placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont un rranged dans un schéma normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend le matériel de montage de 50 pièces d’uts n de cage M6 et 50 pièces de vis M6
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Design de porte ar Split réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Largeur de l’axe-axe peut être réglé à 600mm ou 24" pour correspondre à stan dard de datacenters carrelage.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Raquettes de stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de l’image de l’enceinte à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Compatibilité avec les accessoires d’optimisation des flux d’air ainsi que des accessoires de gestion de câble.

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE