TRIPP LITE | SR45UBEXPND | 037332174567
SmartRack 45U Standard-profondeur 4 montants prime Open Frame Rack

Nº PIÈCE FAB.  SR45UBEXPND  | 037332174567
Nº PIÈCE  565485
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur poids lourds roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. Le dept facile voir indice h assure le placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont un rranged dans un schéma normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces o f M6 vis de montage inclus
  • La finition de manteau de poudre texturé pour la résistance dure aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Poids des cotes de 3000Lb stationnaires et 2250 lb roling.
  • Construit en hurlant onglets permettent de prime cadre ouvert grilles de façon à être solidement combinés en rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre des grilles d’armature ouverte premium être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants qui sont ancrées à la structure de support premium cadre ouvert qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Stabilizingbrackets inclus sont utilisés pour l’expédition et peut être remis en place au bas de la grille d’armature ouverte de prime à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Compatibilité avec tous les accessoires de gestion de câble.

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE