TRIPP LITE | SR45UBEXPNDNR3 | 037332174857
SmartRack 45U Standard-profondeur 4 montants prime Open Frame Rack w/non côtés, de portes ou de toit

Nº PIÈCE FAB.  SR45UBEXPNDNR3  | 037332174857
Nº PIÈCE  565486
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Grille d’armature ouverte sans côtés, sans portes et sans toit
  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur 3" pré-installé roulettes (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertica l. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Montage des appareils de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6 inclus
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Poids ratins de 3000Lb stationnaire et 3000Lb roulant.
  • Construit en hurlant onglets permettent de prime cadre ouvert grilles de façon à être solidement combinés en rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre des grilles d’armature ouverte premium être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants qui sont ancrées à la structure de support premium cadre ouvert qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de la grille d’armature ouverte de prime à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Compatibilité avec tous les accessoires de gestion de câble.

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE