TRIPP LITE | SR45UBMD | 37332174475
Armoire 45U SmartRack mi-profondeur Rack armoire avec portes & panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR45UBMD  | 37332174475
Nº PIÈCE  565487
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Navires entièrement assemblé pour un déploiement rapide et roule en place sur roulettes pré-installé, permettant à l’enceinte pour être préconfiguré et roulé à l’emplacement de l’installation finale - roulettes sont amovibles
  • Avant et arrière ensembles de matériel rails de montage une brésurrection incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Sans outil montage accessoire rails (2 traverses par boîtier) incluent slots rapide j’ai nstallation des PDUs compatibles et des gestionnaires de câble vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre point s par enceinte).
  • Coffret comprend matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de M6 vis de montage
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Fader massive silencieuse de capacité. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de 31 pouces/78,75 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Avant porte j’ai verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" pour faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de l’image de l’enceinte à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Respecte toutes les exigences d’enceinte vers PCI DSS (paiement carte Indust

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE