TRIPP LITE | SR45UBMDEXPND | 037332174765
45U SmartRack mi-profondeur de 4-Post Open Frame Rack

Nº PIÈCE FAB.  SR45UBMDEXPND  | 037332174765
Nº PIÈCE  565488
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Navires entièrement assemblé pour un déploiement rapide et rouleau en place sur roulettes pré-installé, ce qui permet des enceintes être pré-configurés et roulé à l’emplacement de l’installation finale. Roulettes sont amovibles.
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (it quatre ems par boîtier).
  • Coffret comprend matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de M6 vis de montage
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Depthof interne utilisable maximale 31 pouces/79 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Construit en hurlant onglets permettent de prime cadre ouvert grilles de façon à être solidement combinés en rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24" faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre des grilles d’armature ouverte premium être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants qui sont ancrées à la structure de support premium cadre ouvert qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Supports stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peuvent être remis en place au bas de la grille d’armature ouverte de prime à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Compatibilité avec les accessoires de gestion allcable.

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE