TRIPP LITE | SR45UBSP1 | 037332174864
Armoire 45U SmartRack profondeur Standard Rack armoire avec portes, panneaux latéraux & emballage de palettes de choc

Nº PIÈCE FAB.  SR45UBSP1  | 037332174864
Nº PIÈCE  565490
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cette version spéciale de navires SR45UB SmartRack enceinte de Tripp Lite monté sur une palette « choc » ce renforcement supplémentaires caractéristiques matériau absorbant les chocs pour chargement sûr et la ré-expédition
  • Rampes de poids lourds (inclus) permettent enceinte être rol dirigée sur et hors de la palette lors de la configuration
  • Capacité  : choc-palette prend en charge jusqu'à 1 250 lb (poids enceinte SmartRack 281 lb + haut de 969/lb du matériel supplémentaire), permettant le chargement sûr et la ré-expédition
  • Puissance de l’Installation finale  : SmartRack enceinte prend en charge jusqu'à 3 000 livres de l’arrêt de l’équipement et 2 250 lbs de roulement.
  • Navires entièrement assemblé pour un déploiement rapide et rouleau en place sur roulettes pré-installées résistants. (les roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) incluent slo ts pour une installation rapide des PDUs compatibles et des gestionnaires de câble vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble ide de side-by-s gestionnaires (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend montage matériel de 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6.
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Capacité de ventilation massive torear avant. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Porte arrière sont verrouillage et réversibles. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 750mm ou 29,5" t o match de données standard center carrelages.
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend de multiples se connecter

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309