TRIPP LITE | SR48SIDE4PHD
Panneaux de côté 48U SmartRack Heavy-Duty Open Frame avec verrous

Nº PIÈCE FAB.  SR48SIDE4PHD
Nº PIÈCE  641272
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SmartRack SR48SIDE4PHD est un kit de panneau de côté groupés pour le SR4POST48HD. Les panneaux latéraux sont utilisables directement dans le datacenter et autres demandes afin d’offrir un regard propre pour la fin de la ligne ouvrent supports de cadre. SR48SIDE4PHD est livré avec les loquets.

Applications

Coffret comprend montage matériel des écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6

Caractéristiques

  • Deux panneaux latéraux pour le SR4POST48HD
  • Les panneaux latéraux sont utilisables directement dans le datacenter et autres demandes afin d’offrir un regard propre pour la fin de la ligne ouvrent cadre grilles
  • Chaque panneau a loquets pour faciliter l’installation ou l’enlèvement

Description des spécifications

Chaque panneau a loquets pour faciliter l’installation ou l’enlèvement

Spécifications  :

Unités de Rack pour le panneau de remplissage PLUSIEURS KIT DE TAILLE
Type PANNEAUX
Type de plateau GRILLE
Code UNSPSC 31162500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.