TRIPP LITE | SR48UBDP
48U SmartRack DEEP prime enceinte comprend des portes et panneaux latéraux

Nº PIÈCE FAB.  SR48UBDP
Nº PIÈCE  641273
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Une version profondément de notre norme 48U SmartRack. Cette enceinte est de 1200mm de profondeur (48") par rapport à la norme 1050mm profond (42 »). Cette profondeur supplémentaire permet pour les installations de matériel de haute densité. Il permet de plus d’espace pour revenir sur la gestion des câbles un s ainsi qu’un espace pour le matériel monté qui a des blocs d’alimentation remplaçable à chaud, amovible à l’arrière de l’enceinte. Le SR48UBDP abrite 3000Lb dematériel de rack 19 pouces standard en 48U. Son avant et arrière paires de rails verticaux ont des trous de ting moun carrés qui sont réglables par paliers de quart de pouce de 4 à 42 pouces. Réglage est rapide et un index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps. Chaque espace de rack dans l’enceinte est num bered pour référence. Deux des rails montage vertical réglable d’appui sans outil bouton 0U montage de jusqu'à quatre PDUs compatibles et gestionnaires de câbles. Cette fonctionnalité facilite l’itinéraire câblage pour rack d’équipement et réduit cordon clu tter. Avec son verrouillage, réversible et amovible avant et portes arrière et panneaux latéraux verrouillage, amovible, le SR48UBDP offre une sécurité de l’équipement ultime. Les panneaux latéraux sont demi-taille pour faciliter la dépose et la réinstallation. La porte arrière de split concevoir tous les ows l’enceinte pour être placé plus près d’un mur. Le SR48UBDP répond à toutes les exigences envers la conformité PCI DSS. Le panneau supérieur de la SR48UBDP est ventilé pour aider à éliminer l’air chaud entre l’enceinte et dessiner dans l’air frais par convection. Le panneau supérieur comprend les ports pour le cheminement des câbles et rapidement démontable sans outils. Pour faciliter l’accès au câble, le SR48UBDP est fond ouvert. Toutes les composantes de le SR48UBDP qui sont ancrées à la structure de l’enceinte. Points de mise à la terre filetés avant et arrière sont fournis pour co raccordeme à la terre de l’installation. La fonctionnalité de portes arrière et un avant amovible attache rapide fils de terre. Pour simplifier le déploiement, le SR48UBDP est livré avec roulettes préinstallés qui lui permettent d’être facilement manoeuvré à l’emplacement souhaité, où il peut être fixé en ajustant les vérins préinstallés. Remarque  : les roulettes sont destinés à des ajustements de position mineure et ne sont pas conçus pour le déplacement du boîtier sur de longues distances. Le SR48UBDP est livré avec une garantie de 5 ans. Dans le cadre de la famille d’artRack Sm, le SR48UBDP est compatible avec la gamme étendue de Tripp Lite d’accessoires de montage en rack, vous permettant de personnaliser votre solution pour répondre à toute exigence.

Applications

Coffret comprend montage matériel des écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6

Caractéristiques

  • Navires entièrement montés pour un déploiement rapide et rouleau en place sur roulettes pré-installé (roulettes sont amovibles)
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. Le placement de compatibles rail profondeur facile voir indice ens ures sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).
  • Coffret comprend montage matériel des écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 42 / 1070mm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible.
  • Les portes arrière sont verrouillage et réversible. Split porte arrière reduceclearance exigences de conception pour l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 volet ls). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm ou 24".
  • Pieds de nivellement s’étendent pour permettre l’enceinte être placés sur le sol inégal. Vérins de calage sont amovibles.
  • Conception compacte permet à l’enceinte pour rouler à travers des portes commerciales de hauteur standard.
  • Système de mise à la terre commode. Tous les composants sont mis à la terre au châssis du boîtier qui comprend plusieurs connexions pour le sol de l’installation. Portes avant et arrière parmi les fils de terre de dégagement rapide.
  • Fond ouvert pour un accès par câble.
  • Panneau supérieur a des trous d’accès câble généreux. Peut être dépourvue de paroi toollessly en quelques secondes sans avoir à déconnecter les câbles tout d’abord.
  • Brakets stabilisateurs inclus sont utilisés pour l’expédition et peut être remis en place au bas de l’image de l’enceinte à l’intérieur ou à l’extérieur de la grille.
  • Respecte toutes les exigences du boîtier vers la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
  • Compatibilité avec Amnesty International

Description des spécifications

Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour une installation rapide du PDU compatible et gestionnaires de câbles vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enceinte).

Informations techniques

Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.

Spécifications  :

Unités de Rack pour le panneau de remplissage PLUSIEURS KIT DE TAILLE
Type de plateau GRILLE
Code UNSPSC 31162500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.