TRIPP LITE | SR48UBSP1 | 037332143174
Armoire 48U SmartRack profondeur Standard Rack armoire avec portes, panneaux latéraux & emballage de palettes de choc

Nº PIÈCE FAB.  SR48UBSP1  | 037332143174
Nº PIÈCE  565500
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cette version spéciale de navires de Tripp Lite 48U SmartRack boîtier monté sur une palette de « choc » qui dispose de renforts supplémentaires et matériau absorbant les chocs pour chargement sûr et la ré-expédition
  • Rampes de poids lourds (inclus) permettent enceinte pour être roulé sur et hors de la palette lors de la configuration
  • Capacité  : choc-palette prend en charge jusqu'à 1 250 lb (poids enceinte SmartRack 281 lb + haut de 969/lb du matériel supplémentaire), permettant le chargement sûr et la ré-expédition
  • Puissance de l’Installation finale  : SmartRack enceinte prend en charge jusqu'à 3 000 livres de l’arrêt de l’équipement et 2 250 lbs de roulement.
  • Navires entièrement assemblé pour un déploiement rapide et rouleau en place sur roulettes pré-installées résistants.
  • Avant et arrière des ensembles d’équipement rails de montage ajuster incréments de 1/4". L’ajustement est rapide et pratique. L’index de profondeur facile-vue assure placement cohérent rail sans nécessiter des mesures de temps.
  • Rails de montage accessoire sans outil (2 rails par boîtier) comprennent des emplacements pour l’installation rapide o f gestionnaires de câble compatible PDU et vertical. Fentes de montage sont arrangées dans un modèle normalisé compatible avec un large éventail d’accessoires. Chaque rail peut accueillir deux PDU verticaux ou câble gestionnaires-by-side (quatre articles par enclosu re).
  • Coffret comprend 50 pièces d’écrous cage M6 et 50 pièces de vis M6
  • Texture poudre coat finition dure résistance aux préoccupations environnementales telles que le déploiement dans les entrepôts.
  • Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation dor respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.
  • Profondeur interne utilisable maximale de pouces 37/94 cm (avant vers l’arrière train).
  • Cotes de 3000 stationnaire et 2250 lb de roulement de poids.
  • Porte d’entrée est de verrouillage, réversible et amovible. Ôear portes sont réversibles et de verrouillage. Split porte arrière conception réduit les exigences de dégagement à l’entrée de service permettant à l’enceinte pour être placé plus près d’un mur.
  • Verrouillage des panneaux latéraux amovibles sont « moitié » pour les rendre plus petite et plus légères amélioration facilité d’installation et d’entretien. Deux panneaux de côté par côté (total 4 panneaux). Panneaux latéraux est clé identique pour les portes avant et arrière.
  • Construit en hurlant onglets permettent de boîtiers à combiner en toute sécurité dans les rangées. Axe-axe peuvent être définies à 600mm o r 24" pour faire correspondre les données standard center carrelages.
  • Roulettes sont préinstallées et soutiennent une capacité de charge roulement de 2250 lb, ce qui permet des enceintes être pré-configurés et roulé à l’emplacement de l’installation finale. Roulettes sont amovibles.
  • Pieds de nivellement

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309