TRIPP LITE | SR4POST48HD
48U lourds 4 postes SmartRack Open Frame Rack - organiser et sécuriser le réseau Rack matériel

Nº PIÈCE FAB.  SR4POST48HD
Nº PIÈCE  641274
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SmartRack 4-post robuste armature ouverte racks sont une solution économique pour des applications rackmount 19-pouce.

Applications

Construction robuste en acier laminées à froid

Caractéristiques

  • Capacité de poids de stationnaire 3000 lb
  • Supporte les profondeurs de l’équipement jusqu'à 35 pouces
  • Finition texturée poudre noire coat
  • Construction robuste en acier laminées à froid
  • Positions de montage numérotés
  • Boulonner les dispositions
  • Conception l’équerrage
  • Facilité de montage
  • Kit de roulettes robustes de OptSRCASTERHDKIT permet une utilisation mobile de 3 000 lb, charges de roulement
  • Panneaux de côté SR48SIDE4PHD en option pour fin-de-la-ligne esthétique

Description des spécifications

Finition texturée poudre noire coat

Informations techniques

Massif avant vers l’arrière capacité de ventilation. 65 + % espace ouvert dans le modèle de perforation porte respecte ou dépasse les exigences des constructeurs serveur.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 90 po
Matériel ACIER
Unités de bâti 48U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS
Code UNSPSC 31162309

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.