PANDUIT | SRBPBL
Barre de secours souche pivotant

Nº PIÈCE FAB.  SRBPBL
Nº PIÈCE  363366
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Barre de secours de souche avec haut et bas pivotant caractéristique permet d’accéder facilement aux connecteurs à l’arrière de la panneau de brassage. Comprend 24 attaches pour fixer le câble à chaque slot individuel pour une stabilité supplémentaire ; prend en charge, gère et assure la protection de rayon de courbure adéquate.

Caractéristiques

  • Monter verticalement ou horizontalement à la norme TIA/EIA 19" grilles
  • Tak-Ty(TM) crochet & boucle attache-câbles peuvent être utilisés pour la gestion des câbles supplémentaires

Spécifications  :

Type de gestion de câble BARRES DE REDRESSEMENT DE SOUCHE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION