VIKING ELECTRONICS | SRC-1
Contrôleur de relais sécurisé

Nº PIÈCE FAB.  SRC-1
Nº PIÈCE  386807
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SRC-1 permet à un téléphone standard pour l’exploitation en toute sécurité un ensemble de contacts de relais temporisé pour contrôler un contrôleur doorstrike ou porte sur un site distant. Le SRC-1 est entièrement programmable par l’utilisateur et utilise une mémoire non volatile. Le SRC-1 élimine la possibilité de composer le code d’activation par le biais de l’interphone en utilisant un main toucher ton composeur.



Les caractéristiques de SRC-1 un 32V commutable parler batterie pour permettre utilisation avec de Viking téléphones d’entrée (série E), doorboxes (série W) ou hot-line/pel téléphones (série K).



Le SRC-1 est installé entre l’interphone et le téléphone sécurisé et sera rejeter les tonalités de l’interphone et ne faites fonctionner le relais si le code d’activation correcte (programmable par l’utilisateur) est donné de la phon sécurisé



La SRC-1 fournit également les codes d’accès sans clé jusqu'à 32 afin d’exploiter le relais de l’interphone avec chiffres de 1 à 6. Cette fonctionnalité peut être désactivée dans la programmation d’une sécurité accrue.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Tonalité de touche utilisateur programmable
  • Mémoire non volatile - conserve la programmation durant la panne
  • code de sécurité programmable de 6 chiffre (pour la programmation d’accès)
  • Commutable 32V parler batterie
  • Temps d’activation relais programmable
  • Code d’activation relais programmable (chiffres ou)
  • Fonctionne sur n’importe quelle source d’alimentation CA/CC 12-24V
  • LED de puissance / relais d’activation
  • Programmables permettent / restreindre à la composition de l’interphone
  • Programmable permettre / restreindre l’interphone d’entrée sans clé
  • codes d’accès sans clé 32
  • Déclencher la fermeture de contact inpur de verrou postal, demande à sortir, etc..

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800