TRIPP LITE | SRCOLOKIT48U
Kit de colocation pour boîtiers Rack 48U

Nº PIÈCE FAB.  SRCOLOKIT48U
Nº PIÈCE  641284
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SRCOLOKIT48U transforme un rack 48U standard de seul compartiment dans un rack de colocation à double compartiments, permettant à deux utilisateurs différents d’occuper 23U d’espace chacun. Un panneau d’intercalaire inclus sépare les deux compartiments, et du rack 42U portes avant et arrière sont remplacées par des portes verrouillables indépendamment 24U, chacune avec son propre code de combinaison unique, être définie par l’utilisateur. Ce kit de colocation comprend tout le matériel nécessaire de montage et est soutenu par une garantie de cinq ans.

Applications

Comprend panneau d’intercalaire, portes verrouillables et tout matériel de montage nécessaire

Caractéristiques

  • Kit de colocation pour boîtiers rack 48U standard
  • Convertit 48U de l’espace en deux compartiments 23U séparément verrouillable
  • Permet à deux utilisateurs différents d’occuper un seul boîtier en rack
  • Comprend panneau d’intercalaire, portes verrouillables et tout matériel de montage nécessaire
  • SIME d’installer

Description des spécifications

Permet à deux utilisateurs différents d’occuper un seul boîtier en rack

Informations techniques

Soutenu par une garantie de cinq ans

Spécifications  :

Type de plateau GRILLE
Code UNSPSC 31162500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.