TRIPP LITE | SRCOOL24K
SmartRack Portable serveur Rack climatiseur - 24 000 BTU, 208/240V, Network Management Card

Nº PIÈCE FAB.  SRCOOL24K
Nº PIÈCE  710983
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SRCOOL12K de Tripp Lite est un climatiseur de nouvelle génération conçu pour supplémentaire zone de refroidissement, refroidissement d’urgence et applications de refroidissement groupées. La SRCOOL12K utilise respectueuses de l’environnement réfrigérant R410a, qui sont conformes aux normes de EPA fo r 2010 et au-delà et est accepté dans le monde entier. Il contient zéro, R22 réfrigérant qui a été interdit par l’EPA pour les nouveaux équipements fabriqués après le 1er janvier, 2010 l’ozone. Le SRCOOL12K a un évaporateur intégré qui expulse le r wate condensée par le tuyau d’évacuation, donc il n’y a pas besoin d’un tuyau de vidange, videz le réservoir de collection de pan ou de l’eau. Efficace, compact, autonome et portable, le 120V, 60 Hz SRCOOL12K est idéal pour une utilisation dans les centres de données, de serveur et de câblage placards, IT s environnement, bureaux d’accueil et des petites entreprises, salles de conférence, entrepôts, centres de divertissement ou autres lieux avec équipements sensibles à la chaleur, en particulier dans les zones que l’installation de la climatisation ne peuvent atteindre. Le SRCOOL12K non seulement ajuste ambiante tempéra tures, mais peut également déshumidifier et filtration de l’air, fournissant la meilleure qualité de l’air pour des performances d’un équipement avec un minimum de bruit et consommation d’énergie. Conçu pour une installation rapide et simple, le SRCOOL12K se branche sur une prise standard 5-15R avec aucun adaptateur requis. Un évent avec lames standard pour le refroidissement de la pièce totale tant un directionnel avec conduits d’air froid au froid direct au plus besoin de l’air sont fournis. Un conduit d’évacuation directionnelle supprime en toute sécurité l’air chaud de la salle. SRCOOL12K vient uipped eq avec une fonction de redémarrage automatique qui conserve tous les paramètres système et retourne à que l’unité de retour à son dernier état opérationnel après que l’alimentation est restaurée. Le SRCOOL12K répond aux besoins des applications plus exigeantes avec 12 000 BTU de puissance frigorifique. Une minuterie intégrée permet de programmer pour l’arrêt et de démarrage sans surveillance. Commandes et affichages sont idéalement montés sur le panneau supérieur. Un kit de plafond inclus fenêtre/goutte offre plusieurs options d’installation.

Caractéristiques

  • Puissance de refroidissement portable, grande capacité
  • Produit 24 000 BTU/h (7 kW) de capacité dans un portable, châssis rack-largeur de refroidissement
  • Empêche les arrêts de l’équipement, les défectuosités et les défaillances dues à une surchauffe et fluctuations de température
  • Filtres et dehumidifie l’air pour améliorer la performance de l’équipement
  • Utilise respectueuses de l’environnement réfrigérant R410A, qui est conforme aux normes mondiales
  • Refroidissement de couplage efficace réduit la consommation d’énergie et coûts d’exploitation
  • Opération commode
  • Aérateurs réglables support ea applications de refroidissement
  • Conduits flexibles double sortie visent l’air froid où c’est nécessaire, comme un rack surchauffés enceinte ou équipement réactive
  • Prend en charge l’arrêt inopiné et mise en service, y compris le redémarrage automatique après les coupures de courant
  • Panneau de commande facile à lire avec affichage digital et voyants de diagnostic pour la gestion locale
  • Fonction de verrouillage système désactive tous les autres boutons pour empêcher l’entrée accidentelle
  • Surveillance réseau avancée
  • Accessoire de SRCOOLNET2 livré permet de télésurveillance des températures, alers, journaux et les paramètres de contrôle de n’importe où via SNMP, web browser, SSH ou telnet
  • Capteur de télécommande ENVIROSENSE surveille la température et l’humidité jusqu'à 12 pieds de distance
  • Facile à installer
  • Rouleaux en place sur roulettes intégrées
  • S’inscrit dans la section de 2 x 2 pi de plancher spe
  • cordon d’alimentation avec prise NEMA L6 - 20P de 6,5 pi se connecte à une prise de courant standard 208/240 v 20 a
  • Pas de condensateur extérieur, tuyaux de réfrigérant ou entretien professionnel requis
  • Évaporateur intégré expulse condensation par tube d’échappement - aucun jerrycan drain ou eaux de plancher nécessaire
  • Kit d’échappement supprime l’air chaud de chambre par chute de plafond, fenêtre ou retour conduit
  • Comprend toutes les pièces nécessaires pour l’installation

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.