TRIPP LITE | SRCOOL33K
SmartRack économiseuse d’énergie, axée sur la ligne serveur Rack climatiseur - 33 000 BTU, 200-240 v, L6 - 30P entrée Plug

Nº PIÈCE FAB.  SRCOOL33K
Nº PIÈCE  444303
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Plus vos oeuvres de centre de données, plus il se réchauffe. Lorsque la température augmente, les équipements sensibles sous effectue, conduisant à des temps d’arrêt fatal et erreurs dans les applications critiques. Unité de climatisation sur lignes de Tripp Lite SRCOOL33K fournit des fonctionnalités avancées qui maintiennent votre équipement exécutant à son pic et permet d’économiser de l’argent, de temps et de soucis. Il en coûte jusqu'à 38 % moins de puissance vs le principal concurrent issu des ERP, encore moins lorsque les coûts d’installation sont considérées comme la SRCOOL33K nécessite pas de service de démarrage ou électricien de refroidissement BTU. Il dispose de composants de pointe qui limitent le courant de démarrage et permettent d’adapter refroidissement de précision minimiser la consommation d’énergie, de maximiser le refroidissement et d’améliorer l’efficacité de votre application. En livrant 33 000 BTU 9,7kW de puissance dans le couloir froid frigorifique, le SRCOOL33K favorise l’uniformité de la température de 1U à 42U, alors qu’un chemin d’accès d’air avancé optimise l’efficacité et la prévisibilité de refroidissement. Une électronique Expansion Valve Vee et inverseur-conduit par compresseur fournissent des ajustements de refroidissement de précision qui éliminer le gaspillage, bruyant On/Off cyclisme. Contrôle de l’appareil est simple avec la pratique, facile à utiliser l’écran LCD ou contrôle l’appareil de n’importe où dans le monde via le Web, telnet/SSH, SNMP ou carte Modbus incluse. L’entretien est plomberie sans tracas dus à la conception autonomes, la technologie zero-maintenance sans drain de plancher, le réservoir de collecte de l’eau, le condensateur extérieur ou supplémentaire requis. Le SRCOOL33K peut être installé à l’utilisateur et dispose d’une fiche d’entrée standard robuste L6 - 30p pour une installation facile et économies de coûts initiaux, tandis qu’une fonction Softstart pratique empêche le bruit de ligne, des interruptions de puissance et des surcharges au démarrage. L’unité écologique est deux conforme aux normes RoHS et utilise R410a réfrigérant, donc vous n’aurez jamais à vous soucier du respect des normes environnementales.

Caractéristiques

  • 33 000 moins consommation de puissance BTU 9,7kW de refroidissement électrique avec 1/3
  • Variable-vitesse, DC-inverseur-conduit par compresseur et microprocesseur détendeur électronique (EEV) permettent de précision refroidissement ajustements--pas plus inutile, bruyant cyclisme betwe fr off et plein régime
  • Fonction soft-start limite le courant d’appel pour empêcher l’introduction de bruit de ligne, les perturbations de tension et les éventuelles surcharges de circuit
  • Unité autonome et de la technologie zero-maintenance ré-humidifie condensat et expulse par le flux d’air d’échappement--aucun drain de plancher, le jerrycan d’eau, le condensateur extérieur, plomberie, conduits ou tuyaux de réfrigérant requis
  • Écran LCD control panel et réseau interface pratique fournissent local et à distance de surveillance et de contrôle de température, humidité, fan sp eed, alarmes et journalisation via boutons sur panneau avant, SNMP, Web, telnet/SSH ou Modbus
  • Chemin d’accès sur lignes d’air maximise chaud-allée/froid-allée efficacité et prévisibilité de refroidissement par alimentation en air froid absorption élevée dans le couloir froid et enlever l’équipement chaud d’évacuation air élevé dans l’allée chaude
  • Comprend une fiche d’entrée standard robuste L6-30P pour une installation facile - aucun électricien nécessaire
  • Conformité RoHS et R410A réfrigérant répond aux normes environnementales dans le monde entier
  • 200-240 v AC Input, éléments de fréquence 50/60 Hz

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.