TRIPP LITE | SRCOOL7KRM
SmartRack montés en Rack serveur Rack climatiseur - 7 000 BTU, 120V

Nº PIÈCE FAB.  SRCOOL7KRM
Nº PIÈCE  665042
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4POSTRAILKITHD de Tripp Lite est un système d’étagères réglables en rack qui prend en charge lourde UPS systems applications rackmount 4 postes. Deux paires incluses d’extensible « support en L » rails de montage fournissent une assistance avant à l’arrière du select rackmount UPS système s et autres pièces lourdes de réseautage ou de dispositifs de protection électrique avec un châssis large rectangulaire 17,5 po. Une paire d’extensible « supports de L » adapter à n’importe quel réglage entre 20,5 et 36 pouces. Le kit comprend le matériel de montage compatible avec supports e place-hol. Prend en charge jusqu'à 500 lbs.

Applications

Un système d’étagères réglables en rack qui prend en charge lourde UPS systems applications rackmount 4 postes

Caractéristiques

  • Compact et efficace de refroidissement
  • Enregistre l’espace de plancher précieux dedans environnements avec la quantité d’espace disponible au fond d’une baie
  • Économise l’énergie avec monobloc refroidissement efficace, seuls les équipements dans l’enceinte de la grille au lieu de toute la pièce de refroidissement
  • Offre 7 000 BTU/h (2,0 kW) de puissance dans un châssis monté sur rack 8U de refroidissement
  • Empêche les arrêts de l’équipement, les défectuosités et les défaillances dues à une surchauffe et fluctuations de température
  • Utilise le réfrigérant R410A écologique
  • Operion pratique
  • Évent de sortie directionnelle vise d’air vers le haut pour refroidir l’équipement rack surchauffés
  • Prend en charge l’arrêt inopiné et mise en service, y compris le redémarrage automatique après les coupures de courant
  • Commandes intuitives de façade avec un affichage numérique informative et diagnosti LEDs
  • Fonctionne à des niveaux de bruit comparables à un environnement de bureau moyen
  • Support de gestion à distance
  • Facultatif
  • SRCOOLNET2
  • accessoire de télégestion (vendu séparément) permet de surveiller les températures, recevoir des alertes, consultez les journaux et settingver de contrôle du réseau Ethernet de n’importe quel endroit via SNMP, Web, SSH ou telnet
  • SRCOOLNET2
  • comprend
  • ENVIROSENSE
  • capteur de température et d’humidité qui permet d’accéder de refroidissement avec des lectures de température pouvant atteindre 12 pieds de distance
  • Facultatif
  • Trousse de conduit de SRCOOL7KDUCTÔaust
  • Dirige et disperse la chaleur de SRCOOL7KRM par un évent supérieur dans le système de ventilation de votre installation
  • Vendu séparément
  • Installation facile
  • Se branche sur une prise standard de 15 a (NEMA 5-15R)
  • Évaporateur intégré élimine la condensation - n’ou jerrycan eau ou de vidange nécessaire
  • Jupe magnétique s’attache à la porte d’entrée du boîtier en rack pour optimiser la circulation de l’air
  • Comprend le matériel de montage pour une installation à base de boîtiers en rack 19 pouces EIA standard

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.