SAMSUNG TECHWIN | SRD-1680d-6 to
HD DVR 16 canaux, 6 to RAW, Full HD 1080p 240 fps / 4CIF 480 fps enregistrement, 64 Mbit/s débit, 4 interne HDD, eSATA, DI/O, Audio, DVD-RW, Serial Port PTZ contrôle

Nº PIÈCE FAB.  SRD-1680D-6TB
Nº PIÈCE  538191
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SRD - 1680D est un HD/SD hybride enregistreur vidéo numérique qui fournit 700TVL 16CH et enregistrement en temps réel de 8 canaux Full HD 1080p. Il offre une résolution maximale Full HD 1920 x 1080 pour NTSC et PAL, et la cadence max est 480 fps NTSC et 400 PAL. Le SRD - 1680D offre diverses fonctions d’analyse vidéo intelligente  : y compris la recherche intelligente, altération. L’utilisateur peut étendre le stockage en installant les disques durs jusqu'à 4 et à l’aide de DVD-RW et USB pour le dos vers le haut. Débit réseau appartient à 64Mbps.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Audio OUI
Type DVR
Capacité CANAL 16
Capacité de stockage 6 TÉRAOCTETS
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.