SAMSUNG TECHWIN | SRD-1684-4 to
AHD DVR 16 canaux, 4 to RAW, Full HD 1080p 240 fps / enregistrement en HD 720P 480 fps 32Mbps débit, 1 disque dur interne, 1CH Audio entrée / sortie vidéo HDMI/VGA sortie Audio, contrôle Coacial, de 1CH

Nº PIÈCE FAB.  SRD-1684-4TB
Nº PIÈCE  703736
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Sortie vidéo HDMI/VGA
  • 16-channel Audio entrées/1 canal sortie Audio
  • Support de téléphone intelligent
  • Vitesse d’enregistrement jusqu'à 240/200(1080p) fps
  • Max. 1 interne HDD
  • Commande coaxiale
  • Fournit une qualité d’Image exceptionnelle et la Multitude de fonctions conviviales

Spécifications  :

Audio NON
Type DVR
Capacité CANAL 16
Type de montage GRILLE
Code UNSPSC 46171600