SAMSUNG TECHWIN | SRD-1694-4 to
Enregistreur vidéo numérique, entrée analogique 16 canaux, Coaxial, en temps réel, résolution HD de 1080 p, H.264, Frame NTSC/PAL, 64 Mbit/s de bande passante, 100 à 240 VAC, 50/60 Hertz, 60 watts, 4 to

Nº PIÈCE FAB.  SRD-1694-4TB
Nº PIÈCE  779713
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Sortie vidéo HDMI/VGA
  • 16CH entrées/1voie Audio sortie Audio
  • Câbles coaxiaux
  • Support de téléphone intelligent
  • Enregistrement audio en temps réel
  • Fournit une qualité d’Image exceptionnelle et la Multitude de fonctions conviviales

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Audio NON
Capacité CANAL 16
Type de montage GRILLE
Type DVR
Code UNSPSC 46171600