TRIPP LITE | SREXTENDER | 037332146533
SmartRack Rack boitier Extension Frame - augmentations rack externe & maximale profondeur de montage

Nº PIÈCE FAB.  SREXTENDER  | 037332146533
Nº PIÈCE  565525
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 25U, 42U ou 48U châssis d’extension grille réglable en hauteur
  • Augmenter la profondeur utilisable de boîtier en rack standard de 8 pouces
  • Permet l’intégration facile des chemins de câbles gestion de boîtier standard
  • Finition texturée poudre coat
  • Haut de la page accès câble ouverture al peut accueillir jusqu'à accessoires rack 3U
  • Simple installation du châssis d’extension tout en supprimant les portes arrière, fixation cadre existant des charnières arrière et fixer les portes au châssis de l’extenstion

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162500