TRIPP LITE | SRGROUND | 037332154811
SmartRack cuivre barres de mise à la terre

Nº PIÈCE FAB.  SRGROUND  | 037332154811
Nº PIÈCE  565530
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Barre de mise à la terre de bus pleine longueur (42U) fabriquée à partir de fils en cuivre massif épais qui s’attache aux armoires de boîtier Rack ou Open Frame Racks pour fournir le contact avec le sol pratique pour le matériel de montage en rack standard
  • Tout autre espace U a un trou percé et taraudé pour permettre un fil de terre « jumper » doit être installé
  • Le cavalier puis les ponts pour les pièces d’équipement, avec mise à la terre de sangles, permettant un accès direct au sol plutôt que de passer par entourant l’équipement
  • Pouvez monter dans un boîtier de Tripp Lite de deux façons  : il peut être vissé dans les boîtiers Rack (matériel inclus), ou il peut être installé à l’aide de l’outil moins de boutons dans les paniers d’armature ouverte de montage

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162500