Système capteur | SRH
Stroboscope, haute-candela, intérieur, mural, rouge

Nº PIÈCE FAB.  SRH
Nº PIÈCE  674513
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série SpectrAlert Advance offre la plus versatile et facile à utiliser de cornes, stroboscopes et stroboscopes corne dans l’industrie. Avec des boîtiers en plastique blancs et rouges, mur et options de montage au plafond et dispositifs plaines et feu-imprimés, SpectrAlert A dvance peut répondre à pratiquement n’importe quelle exigence de l’application.

Toute gamme de produits SpectrAlert Advance, le mural cornes, stroboscopes, et corne stroboscopes incluent une variété de fonctions qui augmentent leur souplesse d’application tout en simplifiant l’installation. Un dispositif tous les plug-in modèles avec intrusion minimale dans la boîte arrière, faire des installations rapides et à toute épreuve tout en éliminant les défauts à la terre coûteux et long.

Pour simplifier l’installation et protéger les appareils contre les dommages de la construction, SpectrAlert Advance utilise un universel de montage de plaque avec un ressort de court-circuitage embarqué, donc les installateurs peuvent tester la continuité câblage avant que l’appareil est installé.

Installateurs peuvent également facilement adapter des dispositifs à un costume un large éventail d’exigences des applications à l’aide de paramètres sélectionnables par champ candela, sélection automatique de fonctionnement 12 ou 24-volts et un commutateur rotatif pour les sons de la corne avec trois sélections de volume.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Plug-in design avec intrusion minimale dans la boîte arrière
  • Construction anti-effraction
  • Sélection automatique de fonctionnement v-12 ou 24 15 et 15/75 candela
  • Paramètres sélectionnables par champ candela sur éléments muraux  : 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 17 et 185
  • Corne, évalué à s/n 88 + 16 volts
  • Commutateur rotatif pour klaxon et trois sélections de volume
  • Universel, plaque de montage pour les armoires murales
  • Montage ressort à lames court-circuitage vérifie la continuité câblage avant l’installation de l’appareil
  • Électriquement Compatible w périphériques hérités de SpectrAlert
  • Compatible avec le module de synchronisation MDL3
  • Indiqués pour montage au plafond ou au mur

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600