LEVITON | SRJPB-R
bloqueur de Port RJ sécurisé, rouge, Paquet de 12

Nº PIÈCE FAB.  SRJPB-R
Nº PIÈCE  592522
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Leviton système sécurisé de cuivre RJ est conçu pour activer la protection du port en RJ45 standard cuivre ports dans le centre de données, télécommunications salle et aire de travail des applications. Le système se compose de verrouillage des cordons de raccordement, troncs et bloqueurs de port.
Sécuriser les cordons de raccordement R J et troncs d’empêchent l’accès de port non autorisé et non intentionnelles pour assurer une connectivité continue des ports de haute priorité. Bloqueurs de port empêchent l’accès non autorisé au port et réservent le port qui est désigné pour un service prioritaire futures. Tous les composants sont disponibles en {[#8]} coloris uniques pour identifier et séparer les ports réseau de réserve. Chaque couleur nécessite son propre outil d’extraction de couleur assortie pour débloquer un port sécurisé.
La sécurisation du système RJ comportent les cordons Slimline et tr administration avec un logement sûr installé en polycarbonate transparent UL 94V-2 matériau aux deux extrémités. Bloqueurs de port doivent utiliser le même polycarbonate matières UL94V-2.
Connecteurs et bloqueurs de port ne peuvent être enlevées à la main ; un outil d’extraction doit servir pour l’enlèvement, empêchant les mouvements non autorisées ou accidentelles, ajoute ou modifie. Huit unique boîtier couleur options doivent être disponibles pour le codage de la couleur des ports réseau en cuivre, avec outil d’extraction de couleur correspondante requis pour l’accès sécurisé port. Ho les instructions using doivent être transparentes pour permettre un accès visible à LEDs / l’état de la liaison sur l’équipement réseau. Cordons de raccordement, troncs et bloqueurs de port doivent être compatibles avec l’équipement de réseau actif de haute densité et panneaux de brassage et doivent être offerts en CAT 6 et CAT 6 a performance conforme aux exigences de composants définis dans la norme TIA-568-C.2.

Caractéristiques

  • Compatible avec les ports RJ45 standard de l’industrie dans les équipements électroniques, panneaux de brassage et jacks
  • Mécanisme de verrouillage breveté ne peut être libéré sans outil d’extraction de couleur correspondant
  • Compatible avec le réseau haute densité matériel et 1RU 48 port panneaux
  • Disponible en huit couleurs à réserver, identifier, isoler, protéger et sécuriser les ports réseau
  • Boîtier polymère transparent permet le codage de couleur tout en conservant le lien/LED visibilité sur équipement actif
  • Système unique est compatible avec les ports de RJ45 al Ras et plus encastrés
  • Bloqueur de port empêche la connexion de réseau non autorisés via des ports ne sont pas actuellement en usage
  • Disponible en UTP et blindé

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121702