SAMSUNG TECHWIN | SRK-3030 s
4 canal NVR et Kit caméra 3 IP, SRN - 473 s - 1 to x 1, SND-L6013R x 2, SNF-8010 x 1, 60 pi Cat5 IP câble x 3

Nº PIÈCE FAB.  SRK-3030S
Nº PIÈCE  655848
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le kit inclut  :

- SRN-473 PoE NVR avec disque dur de 1 to
- SND-L6013R caméras x 4
- Télécommande, souris
- Mode d’emploi, guide rapide, CD
- Câble d’alimentation, carte de garantie
- Les câbles Ethernet 60 ft x 4
Principales caractéristiques  :

NVR SRN-473 s  : 1ea
- 4CH jusqu'à 8 M pris en charge
- Enregistrement de caméra réseau 32Mbps
- Prise & jouer par 4 PoE / PoE + ports
- 1HDD - max 4TB
- HDMI / moniteur VGA locale
- Prend en charge 2 voies audio et contrôle PTZ
- Supporte les protocoles  : Samsung & ONVIF profil S
- Intégration de POS avec texte searchÔal 50W budget PoE

Caméra SND-L6013R  : 2ea
- Max. 2M 1920 x 1080 résolution
- lentille de 3,6 mm fixé
- 0,15Lux@F1,8 (Color), 0Lux@F1,8 (b/w  : IR allumée)
- 30 fps@all résolutions H.264
- H.264, double codec MJPEG, diffusion Multiple
- MD, une altération, slot mémoire SD/SDHC, PoE
- Longueur visible IR 15m
- Couloir vue prise en charge de rotation 90/270
- Soutien de LDC (Correction de la distorsion optique)

Caméra SNF-8010  : 1ea
- Max. 5MP résolution 1920 x 1080
- 360º Dewarp fisheye, 6 modes d’affichage
- 20 fps@allutions H.264
- H.264, double codec MJPEG, diffusion multiple
- Détection de mouvement, une altération, détection audio
- Fente de mémoire micro SD/SDHC/SDXC, PoE
- PTZ Digital

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Longueur focale FIXE
Type KIT CAMÉRA
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.