PANDUIT | SRM19FM1
attelage frontal étagère 19", en acier, Dimensions  : 1,7" H x 19 "W x 15,2 « D (44 x 483 385 mm), charge 30 lb (kg 13,6 %).

Nº PIÈCE FAB.  SRM19FM1
Nº PIÈCE  263434
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Capacités de charge charge nominale jusqu'à 250 lb se réfèrent pour accéder aux descriptions de la partie spécifique

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de plateau SUPPORT
Application du plateau NORME
Type ÉTAGÈRES
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Capacité de poids de plateau NORME
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE D’INSTALLATION