PANDUIT | SRM19X25A1
réglable de 19" monter les supports étagère, en acier, à l’avant et à l’arrière du EIA Racks, Dimensions  : 1,8" H x 19 "W x 25 « D (44 x 483 635 mm), charge 250 lb (113,6 kg).

Nº PIÈCE FAB.  SRM19X25A1
Nº PIÈCE  342426
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

réglable de 19" monter les supports d’étagère, acier, vers l’avant et l’arrière de l’EIE grilles. Dimensions  : 1,8 %" H x 19" W x 25 « D (44 x 483 mm x 635 mm). Charge 250lbs.

Caractéristiques

  • Capacités de charge charge nominale jusqu'à 250 lb se réfèrent pour accéder aux descriptions de la partie spécifique

Description des spécifications

Support étagère
Couleur  : noir
Nombre d’espaces Rack  : 1
Matériel  : Acier laqué-noir
Charge nominale  : 250 lb
Dimension  : hauteur 1,8 pouces x 19 pouces de largeur x 25 pouces de profondeur (44 mm x 483 mm x 635 mm)

Spécifications  :

Type ÉTAGÈRES
Couleur NOIR
Application du plateau CLAVIER
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle