SAMSUNG TECHWIN | SRN-4000-24 to
NVR 64 voies, 24 to RAW, 400 Mbit/s enregistrement/100 Mbit/s débit de lecture, 12 baies pour disques durs Hot Swap, iSCSI, alimentation redondante, DI/O, 2 voies Audio, HDMI/D-Sub VGA écran Local ONVIF, prise en charge RAID 5/6 - champ Configuration et installation requise (TB 2 * 12)

Nº PIÈCE FAB.  SRN-4000-24TB
Nº PIÈCE  549928
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Samsung SRN-4000 est un enregistreur vidéo réseau 64 voie qui permettra le raccordement de jusqu'à 64 et 5 MP caméras, 12 disques durs remplaçables à chaud et alimentation redondante. Tout en soutenant les fonctions de haut niveau telles que RAID 5/6, 4 x gigabit ethern et ports et avancée de détection de mouvement vidéo, il prend également en charge un moniteur local pour la facilité d’utilisation, enregistrement automatique de caméra, caméras ONVIF et des applications mobiles pour smart phone et comprimé connectivité.

Prend en charge RAID 5/6 - champ Configuration et configuration requise (2 TB * 12).

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 64 canaux et 5 Mpx prises en charge
  • Réseau de 400 Mbits/s caméra enregistrement
  • Max. 12 Hot swap de disques durs (RAID 5/6)
  • VGA/HDMI moniteur local
  • Alimentation redondante hot swap

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 64
Capacité de stockage 24 TÉRAOCTETS
Type NVR
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.