TRANSITION NETWORKS | SRS2F3114-100-SA
Convertisseur de média RS232 géré à distance, Port un : DB-9 [15 m/49 pi], Port deux : 1310 nm monomode (SC) [20 km/12,4 milles], SA

Nº PIÈCE FAB.  SRS2F3114-100-SA
Nº PIÈCE  587281
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transition Networks serial RS-232 à fibre media converter vous permet d’étendre la distance entre les connexions série à l’aide du câble à fibre optique. Ce convertisseur complet transmet l’ensemble complet des signaux de contrôle/protocole de communication RS-232 flux optiquement et prend en charge la transmission de données asynchrone intégral ou de semi-duplex à des vitesses jusqu'à 115 kbit/s. Les fonctionnalités de diagnostic incluses dans ce convertisseur de réaliser l’installation simple et intuitive. Un commutateur DTE/DCE élimine la frustration sur choisir le câble approprié. Un commutateur de retour de boucle permet des tests diagnostiques complets avant l’activation du système ou lors de dépannage. Unité et voyants de Port permettent des informations d’État rapide du convertisseur. En plus de la LED d’État et les paramètres de commutateur pour la gestion locale, ces convertisseurs peuvent également être gérés à distance lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un châssis Point SystemTM géré

Applications

Lien A Terminal à distance à un ordinateur hôte - connecter plusieurs périphériques, tels que les Scanners de sécurité, équipements POS, terminaux distants et systèmes de construction/alarmante de l’accès à un ordinateur hôte. Idéal pour les environnements d’affaires où les périphériques distants peuvent être mis en réseau dans une Configuration point à point, où les Distances sont supérieures à la limite de 3 m de câbles série cuivre classiques ou de Campus

Caractéristiques

  • Gestion à distance
  • Boucle locale ou à distance sur cuivre et fibre - cette fonctionnalité met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage
  • Commutateur d’ETTD/ETCD pour une installation facile avec câblage en direct
  • Full/Half duplex asynchrone transmission à des vitesses jusqu'à 115 Kbps
  • Prend en charge les flux contrôle signalisation-DCD-données suivantes Carrier Detect, RXD - Receive Data, TXD - transmettre Da, DB - Data Terminal Ready, SG - Signal Ground, DSR - Data Set Ready, RTS - Request To Send, CTS - Clear To Send

Description des spécifications

Point  : Géré à distance RS232 Media Converter
Monomode  : Min TX PWR  :-15 dBm, Max TX PWR  :-8 dBm, sensibilité RX  :-31 dBm, Max dans PWR  :-8 dBm, bilan de liaison  : dB 16,0 %
Débit  : 115 kbps
Interrupteurs  : DTE/DCE  : sélectionnez la Position appropriée ; Loopback  : Norme = fonctionnement Normal ; Loop = fibre et cuivre Loopback
LED d’État  : PWR  : allume pendant le fonctionnement Normal ; RX  : Steady = lien de cuivre ; Clignote = Rx Data ; FL  : Steady = liaison fibre ; Clignote = boucle arrière Mode
Consommation électrique  : 5 Watt
Alimentation  : Externe AC/DC  : 12 volts DC, 0,5 Amp Minimum
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : DB-9 m 15/49 pi
Deux orifices  : 1310 nm monomode (SC) [20,12 % mi/4 km]
Dimension  : 3,3 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1,2 pouce hauteur

Informations techniques

EIA/TIA-574, EIA/TIA RS-232E-Wall Mount Power Supply-UL et CSA certifiés - conformité réglementaire  : FCC classe A, CISPR/EN55022 classe A, EN55024, EN60950, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.