TRANSITION NETWORKS | SRS4F3111-100-LA
RS422/485 - Convertisseur de média cuivre à fibres, Port un : DB-9 [1,2 km/0,7 milles], Port deux : 1300 nm Multimode (ST) [2 km/1,2 milles], LA

Nº PIÈCE FAB.  SRS4F3111-100-LA
Nº PIÈCE  586694
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transition Networks serial RS-422/485 à Fiber Media Converter vous permet d’étendre la distance entre les connexions série à l’aide du câble à fibre optique. Ce convertisseur complet fonctionne en mode 2-fils RS-422 et mode 2 fils ou 4 fils pour RS-485 et la prise en charge complète ou transmission de données en semi-duplex à des vitesses jusqu'à 1,25 Mbits/s

Applications

Connecter plusieurs appareils-connecter plusieurs périphériques, tels que les scanners de sécurité, équipements POS, terminaux distants et bâtiment accès/alarmant des systèmes à un ordinateur hôte, réseau distance-lien de prolonger un terminal distant à un ordinateur hôte. Idéal pour les environnements campus ou d’affaires où les périphériques distants peuvent être mis en réseau en point à point ou point à multi point configuration

Caractéristiques

  • Opération rs422 ou RS485
  • 2 ou 4-fils en fonctionnement en mode RS485
  • Transmission en duplex intégral/moitié à des vitesses jusqu'à 1,25 Mbits/s

Description des spécifications

Point  : RS422/485 Copper Fiber Media Converter
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Interrupteurs  : 130 Ohm résistance RX bas = activer, 130 Ohm résistance TX bas = Enable, 1 kohms « Pull-Down » bas = Enable, SW4  : 1 kOhm « Pull-up » bas = Enable, 2/4-fil bas = 4 fils, RS-485/RS-422 vers le bas = RS-422
LED d’État  : PWR  : allume pendant le fonctionnement Normal ; RXC  : Steady = données RX sur lien de cuivre ; Clignote = RX données à faible vitesse ; RXF  : Steady = liaison fibre
Consommation électrique  : 5 Watt
Alimentation  : Externe AC/DC  : 12 volts DC, 0,5 Amp Minimum
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C fonctionnement ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 9 DB 1,2 km/0,7 mi
Deux orifices  : 1300 nm Multimode (ST) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : Wdith de 3 300 pouce x 4 800 pouces de profondeur x hauteur 900 pouces

Informations techniques

EIA/TIA RS-422, EIA/TIA RS-485-Wall Mount Power Supply-UL et CSA certifiés - conformité réglementaire  : CISPR22/EN55022-EN55024-EN60950 classe A - classe A-CE Mark - UL 1950

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553