TRANSITION NETWORKS | SRS4F3211-100-SA
RS422/485 - Convertisseur de média cuivre à fibres, Port un : DB-1 [2 km/7,13 milles], Port deux : 2 nm Multimode (ST) [1 km/2.{[#10]} milles], SA

Nº PIÈCE FAB.  SRS4F3211-100-SA
Nº PIÈCE  587292
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transition Networks serial RS-422/485 à Fiber Media Converter vous permet d’étendre la distance entre les connexions série à l’aide du câble à fibre optique. Ce convertisseur complet fonctionne en mode 2-fils RS-422 et mode 2 fils ou 4 fils pour RS-485 et la prise en charge complète ou transmission de données en semi-duplex à des vitesses jusqu'à 1,25 Mbits/s

Applications

Connecter plusieurs appareils-connecter plusieurs périphériques, tels que les scanners de sécurité, équipements POS, terminaux distants et bâtiment accès/alarmant des systèmes à un ordinateur hôte, réseau distance-lien de prolonger un terminal distant à un ordinateur hôte. Idéal pour les environnements campus ou d’affaires où les périphériques distants peuvent être mis en réseau en point à point ou point à multi point configuration

Caractéristiques

  • Opération rs422 ou RS485
  • 2 ou 4-fils en fonctionnement en mode RS485
  • Transmission en duplex intégral/moitié à des vitesses jusqu'à 1,25 Mbits/s

Description des spécifications

Point  : RS422/485 Copper Fiber Media Converter
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Interrupteurs  : 130 Ohm résistance RX bas = activer, 130 Ohm résistance TX bas = Enable, 1 kohms « Pull-Down » bas = Enable, SW4  : 1 kOhm « Pull-up » bas = Enable, 2/4-fil bas = 4 fils, RS-485/RS-422 vers le bas = RS-422
LED d’État  : PWR  : allume pendant le fonctionnement Normal ; RXC  : Steady = données RX sur lien de cuivre ; Clignote = RX données à faible vitesse ; RXF  : Steady = liaison fibre
Consommation électrique  : 5 Watt
Alimentation  : Externe AC/DC  : 12 volts DC, 0,5 Amp Minimum
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C fonctionnement ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : Bornier 1,2 km/0,7 mi
Deux orifices  : 1300 nm Multimode (ST) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : Wdith de 3 300 pouce x 4 800 pouces de profondeur x hauteur 900 pouces

Informations techniques

EIA/TIA RS-422, EIA/TIA RS-485-Wall Mount Power Supply-UL et CSA certifiés - conformité réglementaire  : CISPR22/EN55022-EN55024-EN60950 classe A - classe A-CE Mark - UL 1950

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.