TRIPP LITE | SRSHELF2P
SmartRack 2U Cantilever Tablette fixe (capacité de 60 lb/27 kg ; 18 po / 457 mm profondeur.)

Nº PIÈCE FAB.  SRSHELF2P
Nº PIÈCE  379424
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SmartRack SRSHELF2Pis de Tripp Lite une monture cantilever de 2U Tablette fixe. Étagères cantilever prend en charge les moniteurs et autres équipements avec une capacité de £ 60. Plateau est compatible avec armoires enceinte du rack poste 2 ou 4. Le SRSHELF2P est 18 pouces de profondeur, mais peut utiliser deux étagères dos à dos pour créer une étagère fixe profonde dans les racks de 2POST. Matériel de montage nécessaire est inclus.

Caractéristiques

  • 2U cantilever monter Tablette fixe
  • Étagères cantilever prend en charge les moniteurs et autres équipements avec une capacité de 60lb
  • Plateau est compatible avec 2 ou 4 postes, armoires rack enceinte
  • SRSHELF2P est de 18 pouces de profondeur, mais peut utiliser deux étagères dos à dos pour créer un dep tablette fixé dans les racks de 2Analyse
  • Matériel de montage nécessaire est inclus

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE