TRIPP LITE | SRSHELF2PDP
2U Cantilever Tablette fixe (capacité de 60 lb/27 kg ; 21 po/533,4 mm de profondeur).

Nº PIÈCE FAB.  SRSHELF2PDP
Nº PIÈCE  641285
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SmartRack SRSHELF2PDP de Tripp Lite est une monture cantilever de 2U tablette fixé. Étagères cantilever prend en charge les moniteurs et autres équipements avec une capacité de £ 60. Plateau est compatible avec armoires enceinte du rack poste 2 ou 4. Le SRSHELF2PDP est de 21 pouces de profondeur bu t peut utiliser deux étagères dos à dos pour créer une étagère fixe profonde dans les racks de 2Analyse. Matériel de montage nécessaire est inclus.

Applications

SRSHELF2PDP est de 21 pouces de profondeur, mais peut utiliser deux étagères dos à dos pour créer une étagère fixe profonde dans les racks de 2Analyse

Caractéristiques

  • 2U cantilever monter Tablette fixe
  • Étagères cantilever prend en charge les moniteurs et autres équipements avec une capacité de 60lb
  • Plateau est compatible avec 2 ou 4 postes, armoires rack enceinte
  • SRSHELF2PDP est de 21 pouces de profondeur, mais peut utiliser deux étagères dos à dos pour créer Rafael tablette fixé dans les racks de 2Analyse
  • Matériel de montage nécessaire est inclus

Description des spécifications

Plateau est compatible avec 2 ou 4 postes, armoires rack enceinte

Informations techniques

Soutenu par une garantie de cinq ans

Spécifications  :

Unités de Rack pour le panneau de remplissage 2U
Type ÉTAGÈRES
Code UNSPSC 31162500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.