TRIPP LITE | SRSHELF4PHD
SmartRack Heavy-Duty Tablette fixe (capacité 250 lb/113 kg ; 26 dans/660 mm de profondeur)

Nº PIÈCE FAB.  SRSHELF4PHD
Nº PIÈCE  379282
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SmartRack SRSHELF4PHD de Tripp Lite accueille tour unités, moniteurs et autres équipements. La tablette fixe propose 25,5 pouces de profondeur de l’étagère et prend en charge jusqu'à 250lbs. SRSHELF4PHDis conçu pour 4 poste de montage en rack. Nécessaire de montage l re est inclus.

Caractéristiques

  • Peut accueillir des unités de la tour, de moniteurs et d’autres équipements
  • Tablette fixe propose 25,5 pouces de profondeur de l’étagère et prend en charge jusqu'à 250lb
  • Conçu pour 4 poste de montage en rack
  • Matériel de montage nécessaire est inclus

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau ARMOIRE
Capacité de poids de plateau HEAVY DUTY