TRIPP LITE | SRSHELF4PSLHD | 037332140654
SmartRack Heavy-Duty tablette coulissante (capacité de 200 lb/91 kg ; 28,3 en/719 mm de profondeur).

Nº PIÈCE FAB.  SRSHELF4PSLHD  | 037332140654
Nº PIÈCE  565537
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Lourds coulissant étagère pour installation dans des armoires rack
  • 28,3 po/72,4 cm profondeur 29,5 po/74,9 cm (incluant la poignée)
  • Prend en charge jusqu'à 200 lb
  • Cette étagère entièrement extensible pouvant accueillir des unités de tour, de moniteurs et d’autres équipements
  • Conçu pour le nécessaire de montage et de post 4 ra montage matériel est inclus
  • Rails de montage extensible prend en charge l’installation en rack avec l’avant vers l’arrière rail distances entre moins de 28 po / 71cm et 117cm/46 po au maximum