MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | SRSR-2-12
Support rotatif Rail System, diapositive 2, 12-21/19" profondeur X 1 utilisable Rackspace, 4" hauteur utilisable, 24" hauteur, montage Horizontal, noir mat acier enduit de poudre

Nº PIÈCE FAB.  SRSR-2-12
Nº PIÈCE  303250
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Châssis Rack amovible permet en atelier intégration et Installation sur site des équipements
  • Se verrouille en Position déployée pour une intégration simplifiée des équipements
  • Rotative matériel Bay se verrouille en Place au degré 0, 60 et 90 pour faciliter l’Installation et la maintenance
  • Base de fixation auto-centrants rend Simple à aligner système dans ouverture de l’armoire
  • Support de câble arrière fonctionne en conjonction avec Rackrail arrière pour gestion des câbles efficace
  • Rackrail avec marqué SAVS de threads standard avant et arrière 10-32

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 22,88 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 12U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS