MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | SRSR-4-12
Coulissante, Rail système Rack, Horizontal, 12U, 19,13" largeur x profondeur 19,14" x 24" hauteur en acier, plat noir laqué

Nº PIÈCE FAB.  SRSR-4-12
Nº PIÈCE  303264
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Châssis Rack amovible permet en atelier intégration et Installation sur site des équipements
  • Se verrouille en Position déployée pour une intégration simplifiée des équipements
  • Base de fixation auto-centrants rend Simple d’aligner le système au sein de l’ouverture de l’armoire
  • Arrière CaSupport travaille conjointement avec Rackrail arrière pour gestion des câbles efficace
  • Standard avant et arrière 10-32 fileté Rackrail avec espaces marqués

Informations techniques

GREENGUARD, ISO 9001/14001, EIA/TIA, UL 2818, 2002 95/communautaire

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 22,88 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 12U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS