TRIPP LITE | SRVRTBAR45
SmartRack 45U Vertical Cable Management Bars

Nº PIÈCE FAB.  SRVRTBAR45
Nº PIÈCE  641290
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avez-vous besoin d’améliorer, d’augmenter ou de ré-organiser la gestion du câblage de votre boîtier de SmartRack 45U Tripp Lite ? Accessoire de Tripp Lite 45U Vertical Cable Management Bars est alors la solution pour vous ! Il fournit deux câble vertical supplémentaire managemen t / accessoire bars qui peut facilement être fixé à n’importe quel boîtier en rack Tripp Lite 45U. Ces barres accessoires fournissent une fixation supplémentaire pour PDU, gestion des câbles ou tout autre accessoire pour être monté verticalement dans un boîtier en rack Tripp Lite. Ces barres accessoires ont été conçus pour s’adapter à une grande variété de besoins de gestion de câble. Installation simple et rapide des appareils et accessoires s’effectue avec les fentes montage sans outil. La finition noire classique est à la fois attrayant et seamles sly correspond la plupart boîtiers en rack actuellement installé.

Applications

Accepte toutes les enceintes de plancher-debout de Tripp Lite SmartRack 45U

Caractéristiques

  • Offre fixation supplémentaire pour la gestion des câbles verticaux et produits zéro U PDU
  • Fentes pour appareil sans outil et installation d’accessoires
  • Couleur  : noir
  • Accepte toutes les enceintes de plancher-debout de Tripp Lite SmartRack 45U
  • Conforme RoHS

Description des spécifications

Couleur  : noir

Spécifications  :

Type GESTION DES CÂBLES
Type de plateau GRILLE
Code UNSPSC 31162500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.