TRIPP LITE | SRW12U13 | 037332177957
SmartRack 12U demi-hauteur Patch-profondeur mural Rack armoire armoire

Nº PIÈCE FAB.  SRW12U13  | 037332177957
Nº PIÈCE  565545
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Idéal pour les armoires de câblage réseau, les magasins, les services d’arrière-guichet, salles de classe et d’autres zones de l’espace limité où vous avez besoin d’équipement pour être sûr, organisé et hors du chemin
  • Équipement de rack de 19 pouces maisons standard EIA à 12U de l’espace
  • Capacité de charge maximale de 200 livres.
  • Maintient un Important matériel sécurisé
  • Panneaux latéraux et la serrure de porte avant en toute sécurité afin d’éviter tout dommage, de falsification ou de vol
  • Les panneaux ventilés permettent généreux d’air qui maintient l’équipement cool
  • Faire pivoter le montage armoire 18before pour ouvrir une porte réversible gauche ou droite
  • Commodes ports avec couvercles amovibles permettent de cheminement des câbles par le haut et le bas
  • Boîtier simple et Installation d’équipements
  • Navires entièrement assemblés pour une installation rapide
  • Se monte sur le mur ou rol, étage avec en option kit de roulettes SRCASTER de Tripp Lite
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau mural standard
  • Rails de montage vertical ajustez par incréments de 7/8 po pour accueillir l’équipement jusqu'à 12,75 po de profond, tels que panneaux de brassage et commutateurs réseau peu profondes
  • Rails de support trous carrés ou 12-24 trous filetés montage
  • Espaces de rack numérotées pour faciliter la consultation
  • Rencontre Payment Card Industry Standards
  • Fournit une sécurité matériel et supports physique requise pour la conformité PCI DSS (Payment Card Indury Data Security Standard)

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162309

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE