TRIPP LITE | SRW12USDP
Tripp Lite 12U mural Rack enceinte Cabinet, Double charnière, panneaux latéraux amovibles, 25 H x 24W x 26D

Nº PIÈCE FAB.  SRW12USDP
Nº PIÈCE  812731
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le SRW12USDP de SmartRack 12U armoire de boîtier Rack UPS-profondeur montage mural est conçu pour abriter 19 standard EIA pouces rack matériel dans les armoires de câblage réseau, magasins, salles de classe, services d’arrière-guichet et autres zones de l’espace limité où vous ne équipement ed soit sûre, organisée et à l’écart. Construit à partir de robuste en acier finition époxy noire durable, le cabinet a une capacité de charge maximale de 200 livres. Le cabinet sautes du mur sur une charnière robuste, recharge g détourné un accès facile à matériel et câblage pendant l’installation et la maintenance. Les portes et les panneaux latéraux verrouille solidement afin d’éviter des dommages, de falsification ou de vol. Avant, haut, bas et côtés démontables sont ventilées, qui permet à f air faible librement et refroidir l’équipement. Les portes réversibles peuvent ouvrir à gauche ou à droite en tournant le cabinet 180 avant le montage. Commodes ports haut et bas permettent de routage de câble facile. Le SRW12USDP est livré complètement assemblé et prêt à monter au mur, o r utilisez SRCASTER en option du Tripp Lite kit de roulettes de roulement pour en faire un support mobile. Trous carrés et fileté et espaces numérotés rack facilitent installation des équipements. Les rails de montage vertical ajustez par incréments de 7/8-pouces pour accueillir ipment equ jusqu'à 24,5 % po profond, tels que les commutateurs réseau, onduleurs et batteries connexes et le câblage.

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les armoires de câblage réseau, magasins, salles de classe, services d’arrière-guichet et d’autres zones de l’espace limité où vous avez besoin d’équipement pour être sûr, organisé et hors du chemin
  • Équipement de rack de 19 pouces maisons standard EIA à 12U de l’espace
  • Capacité de charge maximale de 200 livres.
  • Coffret charnière pour un accès pratique
  • Oscillations du mur pour permettre un accès facile porte dérobée à l’équipement et le câblage pendant l’installation et l’entretien
  • Faire pivoter 180 armoire avant de monter aux portes de l’openeversible gauche ou droite
  • Maintient un Important matériel sécurisé
  • Portes et panneaux latéraux verrouilleront solidement afin d’éviter des dommages, de falsification ou de vol
  • Les panneaux ventilés permettent généreux d’air qui maintient l’équipement cool
  • Commodes ports avec couvercles amovibles permettent de ble routage par le haut et le bas
  • Boîtier simple et Installation d’équipements
  • Navires entièrement assemblés pour une installation rapide
  • Se monte sur le mur ou en rouleaux sur plancher avec en option kit de roulettes SRCASTER de Tripp Lite
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau pour le mur stanrd
  • Rails de montage vertical ajustez par incréments de 7/8 po pour accueillir l’équipement pouvant atteindre 24,5 po de profond, tels que les commutateurs réseau, UPS systèmes, batteries et câbles
  • Rails de support trous carrés ou 12-24 trous filetés montage
  • Saces numérotées pour faciliter la consultation des grilles
  • Rencontre Payment Card Industry Standards
  • Fournit une sécurité matériel et supports physique requise pour la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Spécifications  :

Unités de Rack pour le panneau de remplissage 12U
Type GESTION DES CÂBLES
Type de plateau ARMOIRE
Code UNSPSC 24102001