TRIPP LITE | SRW12USG | 037332154859
Armoire SmartRack 12U demi-hauteur Switch-profondeur mural Rack enceinte avec fenêtre acrylique clair, articulé arrière

Nº PIÈCE FAB.  SRW12USG  | 037332154859
Nº PIÈCE  565548
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SRW12USG 12U Wall Mount boîtier rack est conçu pour intégrer les équipements muraux, facile accès et gestion dedans applications de l’espace limité du réseau de câble. Porte ventilée, avec insertion de Plexiglas et côté panneaux un flux d’air généreux autoriser pour garder le matériel fonctionnant en toute sécurité. Les crémaillères réglables avec trous de fixation de la place d’accueillir jusqu'à 12U rackmount équipement standard 19". Prend en charge jusqu'à 140 livres de matériel. Une charnière solide entre le meuble et le mur-m montant support permet l’armoire se balancer loin du mur pour faciliter l’accès à l’équipement et le câblage. Panneaux supérieurs et inférieurs comprennent des découpages commodes pour cheminement des câbles

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les armoires de câblage réseau, magasins, salles de classe, services d’arrière-guichet et d’autres zones de l’espace limité où vous avez besoin d’équipement pour être sûr, organisé et hors du chemin
  • Équipement de rack de 19 pouces maisons standard EIA à 12U de l’espace
  • Capacité de charge maximale de 200 livres.
  • Coffret charnière pour un accès pratique
  • Oscillations du mur pour permettre un accès facile porte dérobée à l’équipement et le câblage pendant l’installation et l’entretien
  • Faire pivoter 180 armoire avant de monter aux portes de l’openeversible gauche ou droite
  • Pare-brise clair acrylique incassable
  • Vous permet de surveiller l’équipement sans ouvrir le boîtier
  • Empêche l’altération du matériel
  • Réduit le bruit acoustique
  • Offre flair visuel supplémentaire
  • Maintient un Important matériel sécurisé
  • panneaux et portes verrouilleront solidement afin d’éviter des dommages, de falsification ou de vol
  • Les panneaux ventilés permettent généreux d’air qui maintient l’équipement cool
  • Commodes ports avec couvercles amovibles permettent de cheminement des câbles par le haut et le bas
  • Boîtier simple et l’installation de matériel
  • Navires entièrement assemblés pour une installation rapide
  • Se monte sur le mur ou en rouleaux sur plancher avec en option kit de roulettes SRCASTER de Tripp Lite
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau mural standard
  • Rails de montage vertical ajustez en 7/8 po rticulières pour accueillir des équipements jusqu'à 20,5 po de profond, tels que les commutateurs réseau et panneaux de brassage
  • Rails de support trous carrés ou 12-24 trous filetés montage
  • Espaces de rack numérotées pour faciliter la consultation
  • Rencontre Payment Card Industry Standards
  • Fournit une sécurité uipment et des médias physique requise pour la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Spécifications  :

Unités de bâti 12U
Type MONTAGE MURAL
Style de rail CARRÉ-PERFORÉ ET TARAUDÉ
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE