TRIPP LITE | SRW12USNEMA | 037332168016
SmartRack 12U NEMA 12 interrupteur-profondeur mural armoire boîtier Rack pour environnements sévères, charnières arrière

Nº PIÈCE FAB.  SRW12USNEMA  | 037332168016
Nº PIÈCE  565549
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les usines, les zones de construction, centrales, centrales électriques, les gares routières, centres de distribution, entrepôts et autres dures, sale boulot environnements où vous avez besoin d’équipement pour être sûr, organisé, o f la manière et l’abri contaminants environnementaux
  • Équipement de rack de 19 pouces maisons standard EIA à 12U de l’espace
  • Capacité de charge maximale de 200 livres.
  • NEMA 12 (IP54) Indice de Protection
  • Filtre à air intégré, évents avec persiennes et étanchéité joints porte exposez rt, poussière, peluche, huile, goutte et éclabousse
  • Filtre à air amovible peut être remplacé avec filtres à fournaise standard, standard
  • Fans d’intégré haute performance porte brancher dans une prise standard NEMA 5-15R (cordon d’alimentation de 6 pieds inclus)
  • Scellé câble ports maintaindust et l’humidité de la résistance
  • Coffret charnière pour un accès pratique
  • Oscillations du mur pour permettre un accès facile porte dérobée à l’équipement et le câblage pendant l’installation et l’entretien
  • Portes réversibles peuvent ouvrir gauche ou droite pour accueillir divers rackconfigurations
  • Maintient un Important matériel sécurisé
  • Portes et panneaux latéraux verrouilleront solidement afin d’éviter des dommages, de falsification ou de vol
  • Les panneaux ventilés et ventilateurs intégrés offrent généreux d’air pour refroidir les équipements
  • Commodes ports avec couvercles amovibles et otection brosse bandes permettent de cheminement des câbles à travers la porte arrière
  • Boîtier simple et Installation d’équipements
  • Navires entièrement assemblés pour une installation rapide
  • Prêt à monter au mur
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau mural standard
  • Rails de montage Vecal ajuster par incréments de 7/8 po pour accueillir l’équipement jusqu'à 20,5 po de profond, tels que les commutateurs réseau et panneaux de brassage
  • Rails de support trous carrés ou 12-24 trous filetés montage
  • Espaces de rack numérotées pour faciliter la consultation
  • Répond aux normes de l’industrie automobile paiement
  • Fournit une sécurité matériel et supports physique requise pour la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Description des spécifications

Groupe de produits  : supports

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE