TRIPP LITE | SRW15US
SmartRack 15U demi-hauteur Switch-profondeur mural armoire Rack boîtier, charnières arrière

Nº PIÈCE FAB.  SRW15US
Nº PIÈCE  641293
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SRW15US enceinte armoire de Tripp Lite murale montage Rack est la solution de stockage idéale pour le matériel de montage en rack standard dans les applications de l’espace limité. Construit avec un support mural articulé et un châssis en acier robuste, il peut accueillir jusqu'à 225 livres de matériel en 15 u d’espace rack. Quatre rails de montage vertical réglable avec des trous carrés accueillent tout le matériel rack standard 19-pouces. Pour permettre un accès facile aux équipements montés en rack, l’enceinte du cabinet est articulé pour balancer loin f rom le support mural. Le SRW15US dispose également de panneaux perforés latéraux fermant à clé et porte d’entrée, assurant le flux d’air généreux pour garder le matériel fonctionnant en toute sécurité. La porte est réversible et les panneaux latéraux sont amovibles pour un accès facile aux ipment equ. Les panneaux supérieurs et inférieurs de l’enceinte incluent ports de routage de câble pratique.

Applications

Armoires balançoires de support mural pour équipement facile et accès au câblage à charnières

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les armoires de câblage réseau, magasins, salles de classe, services d’arrière-guichet et d’autres zones de l’espace limité où vous avez besoin d’équipement pour être sûr, organisé et hors du chemin
  • Équipement de rack de 19 pouces maisons standard EIA à 15U de l’espace
  • Capacité de charge maximale de 200 livres.
  • Coffret charnière pour un accès pratique
  • Oscillations du mur pour permettre un accès facile porte dérobée à l’équipement et le câblage pendant l’installation et l’entretien
  • Faire pivoter 180 armoire avant de monter aux portes de l’openeversible gauche ou droite
  • Maintient un Important matériel sécurisé
  • Portes et panneaux latéraux verrouilleront solidement afin d’éviter des dommages, de falsification ou de vol
  • Les panneaux ventilés permettent généreux d’air qui maintient l’équipement cool
  • Commodes ports avec couvercles amovibles permettent de ble routage par le haut et le bas
  • Boîtier simple et Installation d’équipements
  • Navires entièrement assemblés pour une installation rapide
  • Se monte sur le mur ou en rouleaux sur plancher avec en option kit de roulettes SRCASTER de Tripp Lite
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau pour le mur stanrd
  • Rails de montage vertical ajustez par incréments de 7/8 po pour accueillir l’équipement jusqu'à 20,5 po de profond, tels que les commutateurs réseau et panneaux de brassage
  • Rails de support trous carrés ou 12-24 trous filetés montage
  • Espaces de rack numérotés pour easyreference
  • Rencontre Payment Card Industry Standards
  • Fournit une sécurité matériel et supports physique requise pour la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Description des spécifications

Porte ventilée et panneaux latéraux pour circulation d’air accrue

Informations techniques

capacité de poids de 500lb

Spécifications  :

Débit d’air CÔTÉ
Couleur NOIR
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Unités de bâti 15U
Style de rail CARRÉ-PERFORÉ ET TARAUDÉ
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE