TRIPP LITE | SRW18UHD
SmartRack 18U lourds Low-Profile Server-profondeur côté Wall Mount-montage en Rack enceinte Cabinet

Nº PIÈCE FAB.  SRW18UHD
Nº PIÈCE  641294
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SRW18UHD est un boîtier pouvant accueillir des équipements de profondeur complète du serveur en rack mural (29-31" ») mais seulement dépasse 24 hors les murs ». Étant donné que l’équipement est monté dans l’armoire murale sur le côté, l’effet de levier sur le mur est inférieure et la capacité c de poids augmente considérablement. Accès à l’équipement monté est encore grand en raison de portes d’accès complet de chaque côté de l’armoire (pour l’avant et à l’accès à l’équipement arrière) et un panneau complet amovible pour accès sur toute la longueur de l’équipement monté. Réglable avant et arrière, rails de montage ont des trous carrés (position par défaut) et logements pour accueillir 18U d’équipement.

Applications

Rails réglable avant et arrière

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les armoires de câblage réseau, magasins, salles de classe, services d’arrière-guichet et d’autres zones de l’espace limité où vous avez besoin d’équipement pour être sûr, organisé et hors du chemin
  • Équipement de rack de 19 pouces maisons standard EIA à 18U de l’espace
  • S’étend de moins de 25 po du mur tout en logement serveurs 1U, onduleurs, batteries, commutateurs de réseau et patch panneaux jusqu'à 32,5 po profond
  • Capacité de charge maximale de 500 livres.
  • Maintient un Important matériel sécurisé
  • Les côtés et devant lo solidement afin d’éviter des dommages, de falsification ou de vol
  • Les panneaux ventilés permettent généreux d’air qui maintient l’équipement cool
  • Commodes ports avec couvercles amovibles permettent de cheminement des câbles par le haut et le bas
  • Boîtier simple et Installation d’équipements
  • Fullassembled de navires pour une installation rapide
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau mural standard
  • Rails de montage vertical ajustez par incréments de 7/8 po
  • Rails de support trous carrés ou 12-24 trous filetés montage
  • Espaces de rack numérotés pour rerence facile
  • Rencontre Payment Card Industry Standards
  • Fournit une sécurité matériel et supports physique requise pour la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Description des spécifications

Entièrement ventilés portes et panneau latéral

Informations techniques

Panneaux latéraux verrouillage, amovible

Spécifications  :

Débit d’air CÔTÉ
Couleur NOIR
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Style de rail CARRÉ-PERFORÉ ET TARAUDÉ
Unités de bâti 18U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.