TRIPP LITE | SRW18US
SmartRack 18U demi-hauteur Switch-profondeur mural armoire Rack boîtier, charnières arrière

Nº PIÈCE FAB.  SRW18US
Nº PIÈCE  452682
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SRW18US Qu'armoire de boîtier Rack Mount murale 18U est conçu pour intégrer les accès à l’équipement de fixation murale, facile et gaine câbles dedans réseau des applications de l’espace limité. Porte ventilée et panneaux latéraux permettre de généreux d’air garder le matériel fonctionnant en toute sécurité. Les crémaillères réglables avec trous de fixation de la place d’accueillir jusqu'à 18U rackmount équipement standard 19'. Prend en charge jusqu'à 140£ de l’équipement. Une charnière solide entre le meuble et le support de fixation mural permet l’armoire se balancer loin du mur pour faciliter l’accès à l’équipement et le câblage. Panneaux supérieurs et inférieurs comprennent des découpages commodes pour cheminement des câbles

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les armoires de câblage réseau, magasins, salles de classe, services d’arrière-guichet et d’autres zones de l’espace limité où vous avez besoin d’équipement pour être sûr, organisé et hors du chemin
  • Équipement de rack de 19 pouces maisons standard EIA à 18U de l’espace
  • Capacité de charge maximale de 250 livres.
  • Coffret charnière pour un accès pratique
  • Oscillations du mur pour permettre un accès facile porte dérobée à l’équipement et le câblage pendant l’installation et l’entretien
  • Faire pivoter 180 armoire avant de monter aux portes de l’openeversible gauche ou droite
  • Maintient un Important matériel sécurisé
  • Portes et panneaux latéraux verrouilleront solidement afin d’éviter des dommages, de falsification ou de vol
  • Les panneaux ventilés permettent généreux d’air qui maintient l’équipement cool
  • Commodes ports avec couvercles amovibles permettent de ble routage par le haut et le bas
  • Boîtier simple et Installation d’équipements
  • Navires entièrement assemblés pour une installation rapide
  • Se monte sur le mur ou en rouleaux sur plancher avec en option kit de roulettes SRCASTER de Tripp Lite
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau pour le mur stanrd
  • Rails de montage vertical ajustez par incréments de 7/8 po pour accueillir l’équipement jusqu'à 20,5 po de profond, tels que les commutateurs réseau et panneaux de brassage
  • Rails de support trous carrés ou 12-24 trous filetés montage
  • Espaces de rack numérotés pour easyreference
  • Rencontre Payment Card Industry Standards
  • Fournit une sécurité matériel et supports physique requise pour la conformité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Profondeur totale 21,6 po
Hauteur totale 35,6 po
Largeur totale 23,6 po
Unités de bâti 18U
Style de rail CARRÉ-PERFORÉ ET TARAUDÉ
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE