TRIPP LITE | SRW9U | 037332160744
SmartRack 9U demi-hauteur Switch-profondeur mural armoire Rack enceinte

Nº PIÈCE FAB.  SRW9U  | 037332160744
Nº PIÈCE  565553
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SRW9U 9U Wall Mount boîtier rack est conçu pour intégrer les équipements muraux, facile accès et gestion dedans applications de l’espace limité du réseau de câble. Porte ventilée et panneaux latéraux permettre de généreux d’air garder le matériel fonctionnant en toute sécurité. Les crémaillères réglables avec trous de fixation de la place d’accueillir jusqu'à 9U rackmount équipement standard 19". Prend en charge jusqu'à 140 livres de matériel. Un support mural robuste permet l’armoire à rapidement être accroché au mur.

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les armoires de câblage réseau, magasins, salles de classe, services d’arrière-guichet et d’autres zones de l’espace limité où vous avez besoin d’équipement pour être sûr, organisé et hors du chemin
  • Équipement de rack de 19 pouces maisons standard EIA à 9U de l’espace
  • Capacité de charge maximale de 200 livres.
  • Maintient un Important matériel sécurisé
  • Panneaux latéraux et la serrure de porte avant en toute sécurité afin d’éviter tout dommage, de falsification ou de vol
  • Les panneaux ventilés permettent généreux d’air qui maintient l’équipement cool
  • Faire pivoter le montage armoire 180efore pour ouvrir une porte réversible gauche ou droite
  • Commodes ports avec couvercles amovibles permettent de cheminement des câbles par le haut et le bas
  • Boîtier simple et Installation d’équipements
  • Navires entièrement assemblés pour une installation rapide
  • Se monte sur le mur ou rollon étage avec en option kit de roulettes SRCASTER de Tripp Lite
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau mural standard
  • Rails de montage vertical ajustez par incréments de 7/8 po pour accueillir l’équipement jusqu'à 16,5 po de profond, tels que les commutateurs réseau et panneaux de brassage
  • Rails de support trous carrés ou 12-24 trous filetés montage
  • Espaces de rack numérotées pour faciliter la consultation
  • Rencontre Payment Card Industry Standards
  • Fournit une sécurité matériel et supports physique requise pour la conformité PCI-DSS (paiement Card Industry Data curity Standard)

Spécifications  :

Unités de bâti 9U
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE