TRIPP LITE | SRWO12UHD
SmartRack 12U lourds Flat-Pack Low-Profile Switch-profondeur mural 2-Post Open Frame Rack

Nº PIÈCE FAB.  SRWO12UHD
Nº PIÈCE  641296
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu avec dispositions pour intégrer le support mural, matériel facile d’accès et gestion des câbles, armoires d’armature ouverte mural SmartRack sont parfaits pour équipement de réseau dans des environnements informatiques avec l’espace limité. Le 19" large grille d’armature ouverte est un rack robuste armature ouverte conçu pour les serveurs sécurisés, à haute densité et de mise en réseau des applications dedans environnements.

Applications

Finition durable en poudre texturé noir coat

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les placards de câblage réseau, back-offices et autres zones sécurisées avec espace limité où un boîtier verrouillé n’est pas nécessaire
  • Stocke et organise l’EIA standard 19 pouces rack matériel compatible avec 2 supports montage en 12U d’espace
  • Capacité de charge maximale de 200 livres.
  • 2-Post Open Frame Design
  • Permet un accès facile pour l’installation, la configuration et entretien du matériel et câblage
  • Installation et montage facile
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le mur standard studacement
  • Rails de montage vertical accommodement équipement jusqu'à 18 po de profond, tels que les commutateurs réseau et panneaux de brassage
  • Rails de support montage équipement de trous filetés
  • Espaces de rack numérotées pour faciliter la consultation
  • Comprend montage et équipement-montage hardwar

Description des spécifications

Construction en acier robuste avec des sangles de support diagonal

Informations techniques

Plusieurs trous de montage slots pour montage mural

Spécifications  :

Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE