TRIPP LITE | SRWO8U22
SmartRack 8U/12U/22U extensible Flat-Pack Low-Profile Switch-profondeur mural 2-Post Open Frame Rack

Nº PIÈCE FAB.  SRWO8U22
Nº PIÈCE  452677
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu avec dispositions pour intégrer le support mural, matériel facile d’accès et gestion des câbles, armoires d’armature ouverte mural SmartRack sont parfaits pour équipement de réseau dans des environnements informatiques avec l’espace limité. La grille d’armature ouverte est une grille d’armature ouverte de ty du lourd conçu pour les serveurs sécurisés, à haute densité et de mise en réseau des applications dedans environnements. Grille peut assembler comme 8U, 14U ou 22U tout de même sku et toutes les pièces complémentaires nécessaires sont inclus.

Caractéristiques

  • Enregistre l’espace de travail précieux
  • Parfait pour les placards de câblage réseau, back-offices et autres zones sécurisées avec espace limité où un boîtier verrouillé n’est pas nécessaire
  • Stocke et organise des équipement de rack de 19 pouces EIA standard compatible avec 2 supports montage
  • capacité de charge d’aximum de 150 lb.
  • Design extensible 2-Post Open Frame
  • Assemblage en configuration 8U, 12U ou 22U à répondre aux besoins actuels
  • Se développe pour ajouter des équipements plus tard sans avoir à acheter un plus grand support
  • Permet un accès facile pour l’installation, configuration andervicing matériel et câblage
  • Installation et montage facile
  • Montage mural trous espacés de 16 po démontée pour le placement de poteau mural standard
  • Rails de montage vertical accommodement équipement jusqu'à 18 po de profond, tels que les commutateurs réseau et panneaux de brassage
  • Montage de rails suort équipement de trous filetés
  • Espaces de rack numérotées pour faciliter la consultation
  • Comprend montage et équipement-quincaillerie

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Classement sismique NON
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti MULTIPLES OPTIONS D’UNITÉ DE RACK
Type MONTAGE MURAL