TRIPP LITE | SRXCOOL12K
SmartRack Portable serveur Rack climatiseur - 12 000 BTU, 230V

Nº PIÈCE FAB.  SRXCOOL12K
Nº PIÈCE  427457
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SRXCOOL12K de Tripp Lite est un climatiseur de nouvelle génération conçu pour supplémentaire zone de refroidissement, refroidissement d’urgence et applications de refroidissement groupées. Efficace, compact, autonome et portable, le 230V, 50 Hz SRXCOOL12K est idéal pour une utilisation dans les dat par centres, serveur et câblage des placards, des environnements informatiques, bureaux de la maison et des petites entreprises, salles de conférence, entrepôts, centres de divertissement ou autres lieux avec équipements sensibles à la chaleur, en particulier dans les zones que l’installation de la climatisation ne peuvent atteindre. Le SRXCOOL12K non seulement ajuste la température ambiante, mais peut également déshumidifier et filtration de l’air, fournissant la meilleure qualité de l’air pour des performances d’un équipement avec un minimum de bruit et consommation d’énergie. La SRXCOOL12K utilise l’environnement ami ly R410a fréon, qui est conforme aux normes de l’EPA pour 2010 et au-delà et est acceptée dans le monde entier. Conçu pour une installation rapide et simple, le SRXCOOL12K se branche sur une prise IEC C13 avec aucun adaptateur requis. Un évent avec lames standard pour le refroidissement de la pièce totale tant un directionnel avec conduits d’air froid au froid direct au plus besoin de l’air sont fournis. Un conduit d’évacuation directionnelle supprime en toute sécurité l’air chaud de la salle. Le déshumidificateur intégré expulse l’eau condensée par le tuyau d’évacuation, sans besoin d’un tuyau de drainage, drain pan ou jerrycan d’eau. Le SRXCOOL12K répond aux besoins des applications plus exigeantes avec 12 000 BTU de puissance frigorifique. Une minuterie intégrée permet de programmer pour l’arrêt et le démarrage sans surveillance. Affichages et Cont rols sont idéalement montés sur le panneau supérieur. Un kit de plafond inclus fenêtre/goutte offre plusieurs options d’installation.

Caractéristiques

  • Compact de refroidissement
  • Offre 12 000 BTU/h (3,5 kW) de puissance dans un châssis portable de refroidissement
  • Empêche les arrêts de l’équipement, les défectuosités et les défaillances dues à une surchauffe et fluctuations de température
  • Aussi, les filtres et déshumidifie l’air pour améliorer la performance d’equipmnt
  • Utilise respectueuses de l’environnement réfrigérant R410A, qui est conforme aux normes mondiales
  • Opération commode
  • Tube de 71 pouces inclus vise l’air froid où c’est nécessaire, comme un rack surchauffés enceinte ou équipement réactive
  • Construit-inaporator expulse l’eau de condensation dans le tuyau d’évacuation - sans plancher drain ou réservoir de collecte nécessaire de l’eau
  • Prend en charge l’arrêt inopiné et mise en service, y compris le redémarrage automatique après les coupures de courant
  • Commandes intuitives de panneau supérieur avec un affichage numérique informatif et voyants de diagnostic
  • Fonction de verrouillage système désactive tous les autres boutons pour empêcher l’entrée accidentelle
  • Accessoire de télégestion SRCOOLNET en option (vendu séparément) permet la surveillance à distance des températures, des alertes, des journaux et des paramètres de contrôle de n’importe quel endroit via SNMP, navigateur web, SSH ou telnet
  • Facile à installer
  • Rouleaux en place sur roulettes intégrées
  • Se branche sur une prise Schuko CEE7 standard
  • Inclut kit de fenêtre/plafond pour extraire la chaleur
  • Aucun condensateur externe, les tuyaux de réfrigérant ou les professionmaintenance requis

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700