Connecteur de STEWART | SS-37000-002
Fiche RJ5 CAT45E non blindé

Nº PIÈCE FAB.  SS-37000-002
Nº PIÈCE  244921
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CAT5E RJ45 8 prises de Contact de Position 8 pouvant accueillir un diamètre de conducteur de.36,04 pouces sur un massif rond / torons de câble.

Caractéristiques

  • Résilier les conducteurs toronnés & solides
  • 8 la position 8 Contact fiche modulaire
  • Fiche comprend des Surfaces de Guide fil, aucune barre de gestion

Description des spécifications

50 micropouces d’or sur les Contacts
Conçu pour les applications CAT5E

Informations techniques

Dimensions et TOLERANCES sont conformes à la norme TIA-1096
Boîtier en plastique est un Polycarbonate transparent, UL 94-V0 Rating

Spécifications  :

Type MOD PLUG

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE