Connecteur de STEWART | SS-37000-003
CAT5E non blindé RJ45 Plug aux ailes Snagless

Nº PIÈCE FAB.  SS-37000-003
Nº PIÈCE  238051
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CAT5E RJ45 8 Position 8 Contact bouchons qui accueille un diamètre de conducteur de.036-.042 pouces sur un massif rond / torons de câble. 25/PK

Caractéristiques

  • Résilier les conducteurs toronnés & solides
  • 8 la position 8 Contact fiche modulaire
  • Fiche comprend des Surfaces de Guide fil, aucune barre de gestion

Description des spécifications

50 micropouces d’or sur les Contacts
Conçu pour les applications CAT5E

Informations techniques

Dimensions et TOLERANCES sont conformes à la norme TIA-1096
Boîtier en plastique est un Polycarbonate transparent, UL 94-V0 Rating

Spécifications  :

Type MOD PLUG

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE